Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner LWL-Rangierfeld ST für 6 Port Multimode Duplex bestückt 35 x 125 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telegartner LWL-Rangierfeld ST für 6 Port Multimode Duplex bestückt 35 x 125 x 140mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7739433
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H82050K0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Anschlusstyp = ST
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der bestückten Ports = 6
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Abmessungen = 35 x 125 x 140mm
Tiefe = 140mm
Höhe = 35mm
Breite = 125mm

LWL-Patchfeld von TelegartnerDas Telegartner ST Multimode LWL-Patchfeld verfügt über sechs Anschlüsse mit Duplex-Kupplungen. Diese STX-Montageschienen-Verteiler sind für lose Rohre, Mini-Breakout- oder Abzweigkabel mit bis zu 12 Fasern erhältlich. Dieses LWL-Patchfeld ist vollständig montiert und zum Spleißen bereit, mit vormontierten Anschlusslitzen (G50/125 OM3) und Kabelzugentlastung.Eigenschaften und VorteileDer Installateur kann die Kabel aus drei Richtungen flexibel führen Behält minimale Biegeradien mit einer Lagerreserve mit zusätzlichen Kabelhaltern bei
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
ST
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der bestückten Ports:
6
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Abmessungen:
35 x 125 x 140mm
Tiefe:
140mm
Höhe:
35mm
Breite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, Breakoutbox, Spleißbox, Spleißkassette, telegärtner 6 ports patchpanel, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, 7739433, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Telegärtner, H82050K0001, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels, Telegartner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 159,29*
€ 5,95*
ab € 146,19*
€ 159,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,86*
€ 163,79*
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 165,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 190,89*
€ 209,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.