Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube ABS Gehäuse Bocube Hellgrau Außenmaß 231 x 125 x 60mm IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Bocube ABS Gehäuse Bocube Hellgrau Außenmaß 231 x 125 x 60mm IP66, IP68
Bopla Bocube ABS Gehäuse Bocube Hellgrau Außenmaß 231 x 125 x 60mm IP66, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7739604
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96035225 B 221306 ABS-7035
EAN/GTIN:
     4049505038367
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 231 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 125 mm
Abmessungen Außen = 231 x 125 x 60mm
Schutzart = IP66, IP68
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Bocube
Gewicht = 317g
Dichtungswerkstoff = Geschäumtes Polyurethan

IP 66/68 1,2 m (2 Stunden) DIN 60529. BOPLA Bocube ABS. Einführung der Bocube ABS-Gehäuse von BOPLA. Ein einzigartiges und innovatives Universalgehäuse, das sich ideal für Wandmontage oder Desktop-Anwendungen in Industrie- oder Büroumgebungen eignet. Diese vielseitigen Polycarbonatgehäuse sind in den Ausführungen hellgrau (RAL7035) oder graphitgrau (RAL7024) erhältlich und verfügen über einen unverlierbaren hellgrauen oder graphitgrauen LID mit einer vertieften Membrantastatur. Warum würden Sie das Produkt kaufen?. Bocube Gehäuse bieten den ultimativen Schutz für Elektronik und Schaltanlagen mit einer zusätzlichen Sicherheitsschicht. Sie sind mit sehr wenigen Teilen konstruiert, die ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach montiert werden können. Das patentierte Scharnier ist ein Spielwechsler, es bietet eine Schnellverschluss-Technologie ohne Schrauben, die mit einem Schraubendreher geöffnet und von Hand geschlossen werden kann. Eigenschaften und Vorteile. ABS UL 94 V0 (flammhemmend und selbstverlöschend) mit eingeschäumter Dichtung Leiterplatten und Frontplatten können im LID und im Sockel montiert werden Bereich der Membrantasten Großer Montagebereich für Steckverbinder, Kabelverschraubungen und Bedienelemente Verfügbar in Hellgrau (RAL7035) oder Graphitgrau (RAL7024) Einhängende Schnellverriegelung (Gehäuse kann auch geschraubt werden) Zum Schutz vor unbefugtem Eindringen kann eine Kabeldichtung angebracht werden (nicht im Lieferumfang enthalten) Geeignet für Außenanwendungen (f1-Listing nach UL 746C PU-Dichtung, geschäumt) Korrosionsbeständig Recycelbar IP 66 / IP68 - 1,2 m (2 Stunden) DIN EN 60529 RoHS-konform. Typische Anwendungen:. Kabel-/Kabelmanagement IT/Server Solarstrom-Batterien Öl- und Gasproduktion Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsbranche. Kompatibles Zubehör:. Wandhalterungen: Graphitgrau = RS Best.-Nr. ; 773-9673 773-9673 und Hellgrau = RS Best.-Nr. 773-9682 ;. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Bocube-Gehäuse mit Schutzart IP66/68 sind staubdicht und vollständig geschützt, wenn sie in Wasser eingetaucht werden - 1,2 m (2 Stunden) Verfügt dieses Produkt über eine RFI-Abschirmung? Nein, dieses Produkt hat keine RFI-Abschirmung Was ist im Lieferumfang enthalten? LID und Sockel, Klappverriegelungen mit Schnellverschluss. Hinweis. Wandhalterungen sind separat erhältlich und weisen Bohrungen für die Schraubenlöcher im Gehäusesockel auf (außer ; 907-5454 907-5454 und ; 907-5463 907-5463 ). Tastaturbereich für Membran-Recess Die Best.-Nr. ; 773-9459 773-9459 und ; 773-9468 773-9468 verfügen über eine 0,5-mm-Aussparung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
231 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
125 mm
Abmessungen Außen:
231 x 125 x 60mm
Schutzart:
IP66, IP68
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Bocube
Gewicht:
317g
Dichtungswerkstoff:
Geschäumtes Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, 7739604, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 96035225B221306ABS7035, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 24,92*
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 24,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,75*
€ 24,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,05*
€ 30,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 3,30*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.