Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kreisförmig Acryl Spiegel, Innenbereich, ø 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kreisförmig Acryl Spiegel, Innenbereich, ø 300mm
RS PRO Kreisförmig Acryl Spiegel, Innenbereich, ø 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7739685
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7739685
EAN/GTIN:
     5056112138228
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Durchmesser = 300mm
Form = Kreisförmig
Innen/Außen = Innenbereich
Material = Acryl

Konvexer Innenspiegel, Acryl. Wofür wird ein Convex-Innenspiegel verwendet?. Dieser konvexe Spiegel von RS Pro ist ideal für alle Ihre Sicherheitsanwendungen in Innenräumen, von Lagerhäusern bis hin zu persönlichen Sicherheitsanwendungen. Dieser Kuppelspiegel beseitigt blinde Flecken und allgemeine persönliche Sicherheit und Überwachung in allen Arten von Türen, Palettenregalen, Gabelstaplerbereichen, Förderbändern, Parkplätzen, Hotels und an jedem Ort, an dem die Sichtbarkeit eingeschränkt ist. Sie sind perfekt für die Unterstützung bei der Raumüberwachung, wie z. B. in Kindertagesstätten und im Allgemeinen zur Verbesserung der persönlichen Sicherheit. Dieser konvexe Spiegel ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, ist einfach zu installieren und wurde für die Montage an einer Decke oder zur Befestigung an einer Wand entwickelt. Der konvexe Spiegel besteht aus Acryl, das sowohl stark, bruchsicher als auch kratzfest ist. Er verfügt über eine reine Silberbeschichtung, die eine klare, helle und scharfe Reflexion ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. • Rundspiegel in Form • Aus Acryl • Spiegel mit schwarzem Gummirand • Ideal zur Erhöhung und Verbesserung der Personensicherheit • Ausgezeichnete Rundumsicht/-fähigkeit • Sicherheitsspiegel/Sicherheitsspiegel • Hilft bei der Vermeidung von Unfällen und Verletzungen • Einfache Installation • Nur für den Einsatz im Innenbereich • Spiegel mit verschiedenen Durchmessern erhältlich, je nach Ihren Anforderungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300mm
Form:
Kreisförmig
Innen/Außen:
Innenbereich
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel d 300mm, beobachtungsspiegel, 7739685, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Konvexspiegel, RS PRO, BOT0300, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Convex Mirrors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7739746
ab € 23,81*
Zubehör
RS Pro
7739742
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.