Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Halbkuppel Acryl Spiegel, Innenbereich, ø 600mm, H. 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Halbkuppel Acryl Spiegel, Innenbereich, ø 600mm, H. 300 mm
RS PRO Halbkuppel Acryl Spiegel, Innenbereich, ø 600mm, H. 300 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7739702
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7739702
EAN/GTIN:
     5056112138242
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Durchmesser = 600mm
Form = Halbkuppel
Innen/Außen = Innenbereich
Material = Acryl
Höhe = 300 mm

Sie können die Rückseite des Spiegels nach Ihren Anforderungen erweitern. Halbkuppelspiegel, 180°-Betrachtung. Wofür wird ein Half Dome Spiegel verwendet?. Der Kuppelspiegel von RS Pro ist eine ideale Möglichkeit, um blinde Flecken zu beseitigen und die allgemeine Überwachung in allen Arten von Einzelhandelsgeschäften, Parkhäusern, Lagerhäusern, Fabriken, Laderampen, Büros und an jedem Ort zu verbessern, an dem die Sichtbarkeit eingeschränkt ist. Sie sind auch ideal für den Einsatz als persönliche Sicherheitsspiegel sowie für die Diebstahlsicherung in gewerblichen Einrichtungen. Dieser Spiegel ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, sie sind einfach zu installieren und wurden für die Montage an der Wand und an einer Decke entwickelt. Der Halbkuppelspiegel besteht aus einem hochwertigen PMMA (einem klaren Kunststoffacryl), das sowohl robust, Durable als auch kratzfest ist, und verfügt über eine reine Silberbeschichtung, die eine klare, helle und scharfe Reflexion ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. • Panoramablick • Halbkuppelförmiger Spiegel • Aus Acryl • Hervorragende Sichtbarkeit • Sicherheitsspiegel/Sicherheitsspiegel • Verhindert Unfälle und Verletzungen • Diebstahlabschreckungsspiegel • Einfache Installation • Nur für den Einsatz im Innenbereich • Spiegel mit verschiedenen Durchmessern je nach Ihren Anforderungen erhältlich. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600mm
Form:
Halbkuppel
Innen/Außen:
Innenbereich
Material:
Acryl
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 180°, 7739702, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Konvexspiegel, RS PRO, BOT0307, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Convex Mirrors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7739746
ab € 23,87*
Zubehör
RS Pro
7739742
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.