Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kreisförmig Acryl Spiegel, Innenbereich, ø 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7739758
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7739758
EAN/GTIN:
     5056112138396
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Durchmesser = 300mm
Form = Kreisförmig
Innen/Außen = Innenbereich
Material = Acryl

RS Pro Acryl-Innenspiegel. RS PRO RS Pro bietet einen kostenwertigen Acrylspiegel. Diese runden Acrylspiegel werden in einer Vielzahl von Branchen häufig in Innenräumen eingesetzt und sind eine fantastische Lösung zur Verbesserung der Überwachung, Sicherheit und allgemeinen Sichtbarkeit. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hergestellt aus robustem, leichtem, bruchsicherem Acryl und verlängerbar auf 1 m ;/li> ;li>Der konvexe Spiegel ist für alle Sicherheits-/Inspektionsarbeiten mit eingeschränkter Sicht geeignet ;/li> ;li>Für den Blick unter und auf Objekte sowie um Ecken herum und in enge Bereiche ;/li> ;li>Der Spiegel kann zur leichteren Aufbewahrung ganz einfach eingeklappt werden ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Sicherheitsspiegel werden verwendet, um blinde Flecken zu beseitigen und das Unfallrisiko in Bereichen mit eingeschränkter Sichtbarkeit zu reduzieren. Sie werden in Anwendungen wie z. B. verwendet ;ul> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Parkplätze ;/li> ;li>Allgemeine Verkehrssteuerung ;/li> ;li>Industrielle Schutzsteuerung ;/li> ;li>Diebstahlsicherung in gewerblichen Einrichtungen ;/li> ;/ul>. Wie werden Sicherheitsspiegel gereinigt?. Dieser splitterfeste Spiegel erfordert sehr wenig Wartung, kann aber mit einem fusselfreien Tuch gereinigt und abgewischt werden, um ihn sauber zu halten. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300mm
Form:
Kreisförmig
Innen/Außen:
Innenbereich
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, 7739758, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Konvexspiegel, RS PRO, BOT0322, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Convex Mirrors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7739746
ab € 23,91*
Zubehör
RS Pro
7739742
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.