| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7741048 Herst.-Nr.: 43277 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ = Bodenanstrich Material = Epoxid Oberflächentyp = Fest Reihe = Safe Step Anzahl pro Packung = 1 Farbe = Gelb
SAFE STEP® 100. Leistungsstarke Antirutsch-Beschichtung für stark beanspruchte Fußböden. Haltbare, auf Epoxidharz basierende Bodenbeschichtung Leicht anwendbares Einzelpackprodukt Kann mit Pinsel, Kelle oder Rolle aufgetragen werden Beständig gegen Öl, Benzin, Säuren und aliphatische Lösungsmittel Ideal für Einsatz auf Plattformen, Rampen, Gerüsten, Decks und Treppen Ausreichend für bis zu 5,0 m ;sup>2 ;/sup> pro Pack (bei Verwendung mit Rolle) Wahlweise erhältlich in Grau, Ziegelrot und Sicherheitsgelb 5 Liter Weitere Informationen: | | Typ: | Bodenanstrich | Material: | Epoxid | Oberflächentyp: | Fest | Reihe: | Safe Step | Anzahl pro Packung: | 1 | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7741048, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Rocol, 43277, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats |
| | |
| |