Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 1.3K/W, 50mm x 30mm x 30mm, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7742782
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAM 3 K 50 12
EAN/GTIN:
     5059040078673
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 50mm
Breite = 30mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 50 x 30 x 30mm
Wärmewiderstand = 1.3K/W
Montage = Leiterplattenmontage
Farbe = Natur

Miniatur-Kühlbaugruppen von Fischer Elektronik mit Axiallüftern. Miniatur-Kühlbaugruppen von Fischer Elektronik mit Axiallüftern bieten eine vielseitige und wirksame Kühlung in Hochleistungsanwendungen, bei denen die Wärmeableitung nur durch Zwangskonvektion möglich ist. Mit einer Reihe von Größen, passend für eine Vielzahl von Anforderungen, sind Kühlbaugruppen von Fischer Elektronik ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Kompaktes Design Homogene Wärmeableitung Montage auf jeder Seite möglich Leistungsfähiger Axiallüfter-Motor
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Breite:
30mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
50 x 30 x 30mm
Wärmewiderstand:
1.3K/W
Montage:
Leiterplattenmontage
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,3k/w, 7742782, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, LAM3K5012, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,57*
€ 42,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 111,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.