Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Brandschutz
>
Feueralarm Zubehör
>
Artikel
RS PRO Bruchglasabdeckung, Typ Meldeabdeckung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7748197
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7748197
EAN/GTIN:
5056070939127
Suchbegriffe:
7748197
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Brandschutz
Feueralarm Zubehör
Zubehör Typ = Meldeabdeckung
RS Pro. Diese Anrufpunktabdeckung der bewährten Marke RS Pro dient als Ersatzabdeckung, die die Anrufstellen sichert. In vielen Branchen werden häufig Alarme zur Alarmauslösung im Notfall eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Durchsichtiger Kunststoff ;/li> ;li>Einfach zu installieren ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Die Anschlusspunkte werden so hergestellt, dass sie mit Alarmsystemen verbunden werden können, um eine sichere Evakuierung in einer Notsituation zu ermöglichen. Sie werden in Branchen wie: ;ul> ;li>Bürogebäude ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Einkaufszentren ;/li> ;li>Parkplätze ;/li> ;/ul>. Ist der Anrufpunkt im Lieferumfang enthalten?. Nein, der Anrufpunkt ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Meldeabdeckung
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Brandschutz
>
Feueralarm Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
MX003N
,
Site Safety
,
Fire Safety
,
Fire Alarm Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 100mm, Weiß
Velcro
EC60240
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen