Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Open Frame
>
Artikel
RS PRO Batteriegestützte Stromversorgung Open Frame 220V ac Input / 24V dc Output, 5A 1 Ausg. , Eingebettet L. 320mm B.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7748210
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7748210
EAN/GTIN:
5056112139843
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
netzteil offene bauform
Eingangsspannung = 220V ac
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
Eingebettet = Ja
Länge = 320mm
Breite = 320mm
Tiefe = 80mm
Montagetyp = Open Frame
Integriertes lineares RS PRO RS Pro Netzteil, offene Bauform, 220 V AC-Eingang, 24 V DC-Ausgang, 5 A.Dieses integrierte lineare Netzteil mit einem Batterie-/Ladestromkreis aus der RS Pro Serie bietet eine leise und effiziente Möglichkeit, Systeme mit einem niedrigeren Spannungsausgang mit Strom zu versorgen. Er hat einen Ausgang und kompakte Abmessungen von 320 mm Länge x 320 mm Breite x 80 mm Tiefe. Das lineare Netzteil verwendet einen Transformator, um den Hochspannungsgleichstrom von der Batterie abzufallen, um eine sauberere, leisere DC-Ausgangsspannung zu erzeugen. Die Platine ist in einem Metallkasten mit Scharnieren untergebracht, der nur mit einem Schlüssel zugänglich ist, und verfügt über LED-Leuchten, die AC-Leistung, DC-Ausgang, Batterie laden und Batterie schwach anzeigen. Es ist CE-zertifiziert (für europäische Konformität) und bietet Tiefentladungsschutz zur Vermeidung von Stromschlägen. Der offene Rahmen dieses Produkts erleichtert die Einbettung in ein Gerät. Sie finden es nützlich für die Versorgung von medizinischen oder Laborprüfgeräten und Signalverarbeitungsgeräten.Eigenschaften und Vorteile• Eingebettetes lineares Netzteil • Ausgangsstrom von 5 A. • Montage mit offenem Rahmen • Eingangsspannung von 220 V ac • Ausgangsspannung von 24 V dc • Länge: 320 mm • Breite: 320 mm • Tiefe von 80 mm • LED-Anzeigen • Tiefentladungsschutz • Ein Ausgang • Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS) und CE (Für europäische Gesundheits- und Umweltkonformität) konformRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
220V ac
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
Eingebettet:
Ja
Länge:
320mm
Breite:
320mm
Tiefe:
80mm
Montagetyp:
Open Frame
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Linearnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
7748210
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Linearnetzteile
,
RS PRO
,
LPS5A24V
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Linear Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 2866527 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,33*
Zubehör
RS PRO Kabel für CCTV für CCTV-Kameras, Rekorder, DVRs, Monitore
RS Pro
6961217
ab € 24,26*
Zubehör
RS PRO Kabel für CCTV für CCTV-Kameras, Rekorder, DVRs, Monitore
RS Pro
6961213
ab € 16,86*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 15-teilig Schlitz, POZIDRIV
RS Pro
2284143
ab € 64,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen