Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 600 V ac / 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7753203
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGH1A60D60KGE
EAN/GTIN:
     5059040014725
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Laststrom max. = 75 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 600 V ac
Lastspannung min. = 42 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 400 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Gehäuseform = Modul
Lastspannungsbereich = 42 → 600V ac
Abmessungen = 70 x 140.5 x 110mm
Länge = 70mm

Halbleiterschütze, Serie RGH. Die Halbleiterschütze der Serie RGH bieten die Möglichkeit einer Sperrspannungen von 1600 Vp sowie eine Vorrichtung für den Kurzschlussschutz mit Halbleitern. Die Breiten der Schütze der Serie RGH reichen von 17,5 bis 70 mm. Integrierter Überspannungsschutz mit Varistor Nenn-Kurzschlussstrom: 100 kA Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP20
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
75 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
600 V ac
Lastspannung min.:
42 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
400 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Gehäuseform:
Modul
Lastspannungsbereich:
42 → 600V ac
Abmessungen:
70 x 140.5 x 110mm
Länge:
70mm
Weitere Suchbegriffe: 7753203, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RGH1A60D60KGE, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,61*
€ 184,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 196,03*
€ 6,90*
ab € 156,19*
€ 204,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.