Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB für OT160-Serie, Griff Schwarz 3-fach abschließbar, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7754155
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHB65J6E311 1SCA022662R4730
EAN/GTIN:
     5059041902847
Suchbegriffe:
7754155
Schalter
Trennschalter und Zubehör
Drehgriffe
Zur Verwendung mit = OT160-Serie
Griff-Farbe = Schwarz
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 3
IP Schutzart = IP 65

Pistolengriffe und Wellen. Eine Serie hochwertiger Verlängerungen, Schäfte und Griffe für den Einsatz mit der Schalterserie ABB OT. Achse wird in Verbindung mit einem Griff zur Betätigung am Trennschalter montiert Griffe wahlweise in Schwarz oder Gelb/Rot erhältlich
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
OT160-Serie
Griff-Farbe:
Schwarz
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
3
IP Schutzart:
IP 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OXP6X360 1SCA022042R6530
ab € 6,34*
Zubehör
ABB
OXP6X290 1SCA022042R6370
ab € 6,17*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 7,99*
Zubehör
ABB
OXP6X400 1SCA108226R1001
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.