Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB für OT16-Serie, Griff Schwarz 45mm 3-fach abschließbar, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7754158
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHB45J6E311 1SCA022817R2130
EAN/GTIN:
     5059041462907
Suchbegriffe:
7754158
Schalter
Trennschalter und Zubehör
Drehgriffe
Typ: Drehbarer Handgriff = Pistolengriff
Zur Verwendung mit = OT16-Serie
Griff-Farbe = Schwarz
Länge = 45mm
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 3
IP Schutzart = IP 65
Weitere Informationen:
Typ: Drehbarer Handgriff:
Pistolengriff
Zur Verwendung mit:
OT16-Serie
Griff-Farbe:
Schwarz
Länge:
45mm
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
3
IP Schutzart:
IP 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OXP6X360 1SCA022042R6530
ab € 6,34*
Zubehör
ABB
OXP6X290 1SCA022042R6370
ab € 6,17*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 7,99*
Zubehör
ABB
OXP6X400 1SCA108226R1001
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.