| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7757889 Herst.-Nr.: 1SVR730784R2300 CM-PSS.31S EAN/GTIN: 5059041914963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung Elektrische Phasen = 3 Spannungsmessbereich = 342 → 418V ac Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung Montage Typ = DIN-Schienen Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge Verzögerungszeit = 0,1 → 30 s, 0s Frequenzabtastungsbereich = 45 → 65Hz Serie = CM-PSS Abmessungen = 103.7 x 22.5 x 85.6mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Überwachungsanwendungen: | Phase, Spannung | Elektrische Phasen: | 3 | Spannungsmessbereich: | 342 → 418V ac | Spannungsempfindlichkeit: | Überspannung, Unterspannung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Empfindlichkeit der Phase: | Phasenausfall, Phasenfolge | Verzögerungszeit: | 0,1 → 30 s, 0s | Frequenzabtastungsbereich: | 45 → 65Hz | Serie: | CM-PSS | Abmessungen: | 103.7 x 22.5 x 85.6mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, abb überwachungsrelais unterspannung, industrierelais, industrierelais abb, 7757889, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730784R2300CMPSS31S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 95,72* | € 108,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 98,98* | € 110,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 105,83* | € 118,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,10* | € 118,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 109,62* | € 123,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|