Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MPS Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 300 → 500V ac 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CM-MPS Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 300 → 500V ac 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannung,
ABB CM-MPS Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 300 → 500V ac 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannung,
ABB CM-MPS Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 300 → 500V ac 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannung,
Artikel-Nr.:
     108EL-7757902
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730884R3300 CM-MPS.41S
EAN/GTIN:
     5059041915113
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 2-poliger WechslerV ac
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 0,1 → 30 s, 0s
Frequenzabtastungsbereich = 45 → 65Hz
Serie = CM-MPS
Höhe = 85.6mm
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
2-poliger WechslerV ac
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
0,1 → 30 s, 0s
Frequenzabtastungsbereich:
45 → 65Hz
Serie:
CM-MPS
Höhe:
85.6mm
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, abb überwachungsrelais unterspannung, industrierelais, industrierelais abb, 7757902, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730884R3300CMMPS41S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 88,98*
€ 101,80*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 111,20*
€ 123,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,43*
€ 123,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,05*
€ 152,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 156,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1026137
ab € 78,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.