Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MPS Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 180 → 280V ac 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB CM-MPS Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 180 → 280V ac 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannung,
ABB CM-MPS Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 180 → 280V ac 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannung,
Artikel-Nr.:
     108EL-7757918
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730885R3300 CM-MPS.21S
EAN/GTIN:
     5059041914079
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = 0,1 → 30 s, 0s
Frequenzabtastungsbereich = 45 → 65Hz
Serie = CM-MPS
Abmessungen = 103.7 x 22.5 x 85.6mm

CM-MP x3 multifunktionale dreiphasige Überwachungsrelais. Der CM-MPS.x3 ist ein multifunktionales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzleitungen. Es überwacht die Phasenparameter Phasenfolge, Phasenausfall, Über- und Unterspannung und Phasenasymmetrie. CM-MPS.23 überwacht auch Neutral auf Unterbrechung. Die Schwellenwerte für Über- und Unterspannung und die Phasenasymmetrie sind verstellbar. CM-MPS.23 ist auch geeignet zur Überwachung einphasiger Netzleitungen. Dafür müssen alle drei externen Leiter (L1, L2, L3) überbrückt und als ein Einzelleiter verbunden werden. Phasenfolgeüberwachung muss deaktiviert sein und der Schwellenwertwert für Phasenasymmetrie muss auf das Maximum (25 %) gestellt sein. Überwachung von dreiphasigen Netzleitungen auf Phasenfolge (kann ausgeschaltet werden), Phasenausfall, Über- und Unterspannung sowie Phasenasymmetrie Automatische Phasenfolgenkorrektur konfigurierbar Unterbrochene Überwachung von Neutral möglich mit CM-MPS.23 CM-MPS.23 kann auch verwendet werden, um einphasige Netzleitungen zu überwachen Kann für Netzleitungen mit einer Frequenz von 45 bis 440 Hz verwendet werden Schwellenwerte für Phasenasymmetrie, Über- und Unterspannung sind als Absolutwerte verstellbar Auslösungsverzögerung kann eingestellt werden oder mittels einer logarithmischen Skala ausgeschaltet werden Einschaltverzögerte oder ausschaltverzögerte Auslösungsverzögerung auswählbar Versorgung über den Messkreis Echt-Effektivwert-Messprinzip 1x2 oder 2x1 Wechslerkontakt (einpoliger Umschalter) konfigurierbar 3 LEDs für Statusanzeige
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
0,1 → 30 s, 0s
Frequenzabtastungsbereich:
45 → 65Hz
Serie:
CM-MPS
Abmessungen:
103.7 x 22.5 x 85.6mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, überwachungsrelais phasenfolge, 7757918, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730885R3300CMMPS21S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,66*
€ 119,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,66*
€ 129,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 157,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,70*
€ 158,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,84*
€ 158,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.