Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39 Series Interface Relais, 1-poliger Schließer DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7761503
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.40.7.006.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 90.7mm
Höhe = 94.3mm
Länge = 6.2mm
Serie = 39 Series
Relaisschaltung – Klassifizierung = Halbleiterausgang°C

Serie 39 – Schraubanschlussklemmen für Halbleiterrelais. Eine Reihe von Halbleiterrelais-Schnittstellenmodule der Serie 39 von Finder. Diese Relais arbeiten leise mit Schalten bei hoher Geschwindigkeit und langer elektrischer Lebensdauer. Platzsparende 6,2 mm breit Anschlüsse für 16-polige Verbindungsbrücke Integrierte Spulenanzeige und Schutzschaltung Sicherer Halt und einfache Freigabe durch Kunststoffclip Anschlussklemmen mit zweifachem Schraubenkopf (Klinge + Kreuz) 35 mm DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
90.7mm
Höhe:
94.3mm
Länge:
6.2mm
Serie:
39 Series
Relaisschaltung – Klassifizierung:
Halbleiterausgang°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface-relais finder, interface relais, 7761503, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Finder, 394070069024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 26,09*
€ 32,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,97*
€ 50,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,01*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
34.81.7.005.9024
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.