Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale PC105/16 Steckdosentester 5-Pin, 300V / 16A, CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7762005
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     PC105-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7762005
Mess- und Prüftechnik
Elektrische Mess- und Prüftechnik
Steckdosentester
Nennstrom = 16A
Erdschleifenwiderstandsprüfung = Ja
Pinzahl = 5
Anschlussprüfung = Ja
Anzeigentyp = Frontseite
Sicherheitskategorie = CAT III 300 V
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 131 x 94 x 54mm
Gewicht = 292g
Höhe = 54mm
Länge = 131mm

3-phasiger Industrie-Buchsenprüfer PC105. Der PC105 ist ein 3-phasiger Buchsenprüfer für die schnelle Prüfung auf Phase, Phasenfolge, Neutral und PE in 5-poligen Buchsen für 16 A, 32 A und 63 A. Dieses Gerät umfasst eine fünfpolige Buchse für den Anschluss an kompatiblen Buchsen, die über ein Kabel mit dem Hauptgehäuse des Buchsenprüfers befestigt ist. Nach dem Anschließen prüft das Gerät auf Phase, Phasenfolge, Neutral und PE, und es zeigt die Ergebnisse als farbige LED-Anzeige an. Das Gerät umfasst eine praktische Erklärung auf der Vorderseite, auf der die verschiedenen möglichen LED-Anzeigen angegeben sind. L1, L2 und L3 sind vorhanden L1, L2 und L3 fehlen, PE vorhanden L1 Fehler L2 Fehler L3 Fehler PE Fehler N Fehler
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Erdschleifenwiderstandsprüfung:
Ja
Pinzahl:
5
Anschlussprüfung:
Ja
Anzeigentyp:
Frontseite
Sicherheitskategorie:
CAT III 300 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
131 x 94 x 54mm
Gewicht:
292g
Höhe:
54mm
Länge:
131mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.