Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAS Mini DIN-Stecker Gerade 8-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776303
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930539517 MAS 8100 S
EAN/GTIN:
     5059040086210
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 8 polig
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 41524
Serie = MAS
Gehäusematerial = PE
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 41524
Serie:
MAS
Gehäusematerial:
PE
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, din-stecker hirschmann, 776303, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930539517MAS8100S, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,02*
€ 6,10*
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 7,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.