Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAK Mini DIN-Buchse Gerade 8-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776476
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931519517 MAK 80 SN
EAN/GTIN:
     4002044023065
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 45326
Serie = MAK
Gehäusematerial = PE
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 45326
Serie:
MAK
Gehäusematerial:
PE
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 776476, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 931519517MAK80SN, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 4,17*
1
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,01*
1
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,03*
200
Frei Haus
ab € 4,5911*
€ 5,4011*
200
Frei Haus
ab € 4,6467*
€ 5,4567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.