Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 709H Multifunktions-Kalibrator, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-7764827
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke-709H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Batterietyp = AAA
Batterie-Einsatzdauer = 40 Std.
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 90 x 30 x 150mm
Gewicht = 300g
Höhe = 150mm
Länge = 90mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Breite = 30mm
Weitere Informationen:
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Batterietyp:
AAA
Batterie-Einsatzdauer:
40 Std.
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
90 x 30 x 150mm
Gewicht:
300g
Höhe:
150mm
Länge:
90mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Breite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenkalibriergerät, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, 7764827, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifenkalibratoren, Fluke, Fluke709H
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.596,74*
€ 1.711,78*
Frei Haus
ab € 1.642,58*
€ 1.711,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.666,50*
€ 1.741,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.707,16*
€ 1.781,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.137,22*
€ 2.284,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,12*
€ 2.718,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,70*
€ 2.702,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.228,57*
€ 2.652,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,22*
€ 2.543,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,89*
Zubehör
Fluke
3521983
ab € 23,51*
Zubehör
Fluke
4234350
ab € 1.012,12*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC280
ab € 50,67*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,74*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL76
ab € 53,13*
Zubehör
Fluke
FLUKE 709H/TRACK
ab € 517,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.