Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAS Mini DIN-Stecker Gerade 8-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776555
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930298517 MAS 80 S grey
EAN/GTIN:
     4002044022525
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 41524
Serie = MAS
Gehäusematerial = PE
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 41524
Serie:
MAS
Gehäusematerial:
PE
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, hosiden stecker 8 polig, rundsteckverbinder sonstige, 776555, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930298517MAS80Sgrey, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 2,74*
1
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,33*
200
Frei Haus
ab € 3,0489*
€ 3,3589*
200
Frei Haus
ab € 3,0791*
€ 3,3891*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,60*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
MAB 8 SH
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.