Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Stromschleifenkalibrator
>
Artikel
Fluke Nachverfolgungssoftware für Serie 709, Serie 709H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7769532
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
Fluke-709/TRACK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Zubehör Typ = Nachverfolgungssoftware
Geeignet für den Einsatz mit = Serie 709, Serie 709H
AC72-1 Krokodilklemmen (2), TL75 Messleitungen, weiche Tasche, 6 AAA-Batterien (montiert), Produkthandbuch, Schnellstartanleitung, Sicherheitsinformationen. Fluke 709 Stromschleifenkalibrator mit hoher Genauigkeit. Der Fluke 709 Stromschleifenkalibrator mit hoher Genauigkeit verringert die Messzeit der Quellspannung oder des Stroms und die Zeit beim Einschalten einer Schleife. Er wird bei Installationen, Kalibrierungen und für die Fehlersuche bei Feldtransmittern, Ventilen und anderen Steuerungssystemkomponenten verwendet. Hauptfunktionen sind das Auffinden und Messen von mA-Signalen im Bereich von 0 bis 24 mA. Der Fluke 709 misst 0 bis 30 V und kann eine Schleifenleistung von 24 V dc erzeugen. Der 709H umfasst die HART-Kommunikationsfunktion und unterstützt bestimmte universelle und übliche HART-Befehle. Er kann als Stromschleifenkalibrator oder Kommunikator mit grundlegenden Funktionen verwendet werden. Intuitive Schnittstelle mit Quick-Set über einen Encoder-Drehknopf für schnelles Einrichten und benutzerfreundlichen Einsatz LCD-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrasteinstellung (Zeichenhöhe 0,34) Branchenführende Messgenauigkeit mit 0,01 % Einfacher zweiadriger Anschluss für alle Messungen und Schutz bis zu 240 V ac Vom Benutzer auswählbarer 250-Ω-Widerstand Fest zugeordnete Spanne und Tasten in Stufen von 25 % 24 V dc Schleifenleistung mit mA-Messmodus (-25 % bis 125 %) Auflösung von 1 μA bei mA-Bereichen und 1 mV bei Spannungsbereichen Variable Schritt- und Rampenhochlaufzeit in Sekunden Verstellbare Spannenauswahl (0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA) Kompaktes (150 x 90 x 30 mm), leichtes (300 g) und robustes Design Stromversorgung über 6 Standard-AAA-Batterien (bei Lieferung montiert) Automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer (verstellbar bis zu 30 Minuten) Schutzholster (im Lieferumfang enthalten) passt bequem in die Hand des Benutzers
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Nachverfolgungssoftware
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie 709, Serie 709H
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Stromschleifenkalibrator
,
kalibrator fluke
,
kalibrator
,
7769532
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör
,
Fluke
,
Fluke709TRACK
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,72*
€ 812,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,69*
€ 796,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,72*
€ 750,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,28*
€ 707,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen