Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altecnic Messing Überdruckventil G1/2 Buchse, max. 6bar +110°C max. für Heißwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7770349
Hersteller:
     Altecnic
Herst.-Nr.:
     CA-RS/311460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 6 bar
sicherheitsventil
Anschluss = G1/2 Buchse
Einstelldruck max. = 6bar
Temperatur max. = +110°C
Zur Verwendung mit = Heißwasser
Auslass Größe = G 1/2
Gehäusematerial = Messing
Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ = G

Sicherheitsventil Altecnic Serie 311. Die Sicherheitsventile Altecnic Serie 311 werden in Hauswassernetzen zum Schutz des Warmwasserspeichers sowie in Heizungsanlagen zum Schutz des Kessels und anderer Komponenten eingesetzt. Das Ventil wird passend zum erforderlichen Solldruck gewählt. Wird bei einem Druckanstieg der Auslassdruck erreicht, öffnet sich das Ventil und lässt den Druck in die Atmosphäre ab, um zu verhindern, dass der Druck im System einen für den Kessel, den Warmwasserspeicher und jegliche Personen in der Umgebung gefährlichen Druck erreicht. Temperaturbereich: 5 bis +110 °C PED-Kategorie: IV WRAS-zugelassenes Produkt Körper aus Messing: BS EN 12165 CW617N Deckel aus Messing: BS EN 12165 CW617N Spindel aus Messing: BS EN 12164 CW614N Membran: EPDM Feder: Edelstahl Einstellknopf: ABS-Polymer
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/2 Buchse
Einstelldruck max.:
6bar
Temperatur max.:
+110°C
Zur Verwendung mit:
Heißwasser
Auslass Größe:
G 1/2
Gehäusematerial:
Messing
Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ:
G
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g1/2, 7770349, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Druckentlastungsventile, Altecnic, CARS311460, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Relief Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.