| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7770352 Herst.-Nr.: CA-RS/313430 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschluss = G1/2 Buchse Einstelldruck max. = 3bar Temperatur max. = +110°C Zur Verwendung mit = Heißwasser Auslass Größe = G 1/2 Gehäusematerial = Messing Gender = Buchse Gewindegröße = 1/2Zoll Gewinde Fitting Typ = G
Sicherheitsüberdruckventil Altecnic Serie 313. Die Altecnic Serie 313 Sicherheitsventile mit Druckmessgerät werden in Warmwassersystemen für den Hausgebrauch zum Schutz des Warmwasserzylinders und in Heizungsanlagen zum Schutz von Kesseln und anderen Komponenten eingesetzt. Das Ventil wird für den erforderlichen Solldruck ausgewählt. Wenn der Druck steigt, öffnet sich das Ventil bei Erreichen des Auslassdrucks und entlädt sich in die Atmosphäre, wodurch verhindert wird, dass der Druck innerhalb des Systems ein Niveau erreicht, das für den Kessel, den Warmwasser-Lagerzylinder und alle Personen in der Nähe gefährlich wäre. Temperaturbereich: 5 bis 110 °C. Medium: Wasser und Luft Einstelldruckbereich: 2,5 bis 8 bar Maximaler statischer Druck: 10 bar. PED-Kategorie: IV Produkt mit WRAS-Zulassung Gehäuse aus Messing: BS EN 12165 CW617N Abdeckung aus Messing: BS EN 12165 CW617N Schaft aus Messing: BS EN 12164 CW614N Membran: EPDM Feder – Edelstahl Drehknopf: ABS-Polymer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | G1/2 Buchse | Einstelldruck max.: | 3bar | Temperatur max.: | +110°C | Zur Verwendung mit: | Heißwasser | Auslass Größe: | G 1/2 | Gehäusematerial: | Messing | Gender: | Buchse | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Gewinde Fitting Typ: | G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 3bar, 7770352, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Druckentlastungsventile, Altecnic, CARS313430, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Relief Valves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |