Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altecnic Messing Y-Sieb Sieb Flüssigkeit 400μm 22mm, mit 22 mm Quetschanschluss Anschluss 0bar 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7770355
Hersteller:
     Altecnic
Herst.-Nr.:
     595022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Sieb oder Filter = Sieb
Geeignete Medien = Flüssigkeit
Filterfeinheit = 400µm
Anschluss = 22 mm Quetschanschluss
Gehäusematerial = Messing
Verbindungsgröße = 22mm
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Gewinde Fitting Typ = Druckfeder
Betriebsdruck Bereich = 0 → 16 bar

Y-Siebe Altecnic. Altecnic-Siebe mit Y-Muster sind für viele Anwendungen geeignet. Neben der effizientesten Bauweise zum Entfernen von Rückständen sorgen großzügig proportionierte Siebe für eine längere Dauer, bis ein Reinigen der Siebe erforderlich wird. Die Altecnic-Siebe mit Y-Muster wurden für den Einsatz in kommerziellen und privaten Anwendungen zum Schutz von Steuerventilen und anderen Geräte sowie zur Beibehaltung der Systemeffizienz entwickelt. Die Siebe sind ein WRAS-zugelassenes Produkt für dein Einsatz mit Trinkwasser und mit Quetschanschlüssen, die ideal für die Installation im Zulauf von Duschventilen und Steuereinheiten geeignet sind. Druck-Temperaturbereich: 16 bar von 2 bis 30 °C, 6 bar bei 110 °C Siebmaschengröße: 15 mm 0,1 mm = 100 μm, 22 und 28 mm 0,4 mm = 400 μm Körper aus Messing: BS EN 12165 CW614N Sieb: Edelstahl AISI 304 O-Ringe: Nitrilgummi
Weitere Informationen:
Sieb oder Filter:
Sieb
Geeignete Medien:
Flüssigkeit
Filterfeinheit:
400µm
Anschluss:
22 mm Quetschanschluss
Gehäusematerial:
Messing
Verbindungsgröße:
22mm
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Gewinde Fitting Typ:
Druckfeder
Betriebsdruck Bereich:
0 → 16 bar
Weitere Suchbegriffe: 7770355, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpensiebe und -filter, Altecnic, 595022, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Strainers & Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.