Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altecnic Thermostat-Mischventil 22 mm Quetschanschluss Messing 10 bar max., 22mm, Druckfeder Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7770365
Hersteller:
     Altecnic
Herst.-Nr.:
     CA-RS/MX5222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mischventil
Anschluss = 22 mm Quetschanschluss
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Verbindungsgröße = 22mm
Solltemperatur max. = +50°C
Solltemperatur min. = +30°C
Gewinde Fitting Typ = Druckfeder
Temperatur-Einstellbereich = +30 →+50 °C

Das ausfallsichere Ventil mixcal careflo wurde entwickelt, um die Anforderungen der neuesten Health Service-Spezifikation zur Modellkonstruktion D08 und BS 7942:2000 für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen zu erfüllen. Ausfallsicheres Thermostatmischerventil Careflo. Thermostatmischerventile werden verwendet, um das auslaufende Warmwasser auf einer konstanten und sicheren Temperatur zu halten, wenn die Warm- und Kaltwasserversorgung schwankt, weil an anderen Stellen Wasser gezapft wird. Die Serie mixcal careflo wurde entwickelt für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen entwickelt, um besonders junge und alte Menschen zu schützen. Das Ventil wurde vorrangig für Einzelzapfstellen einschließlich Waschbecken, Duschen, Badewannen und Bidets entwickelt, ist aber auch für mehrere Ausläufe geeignet. Temperatureinstellbereich: 30–50 °C Temperaturregelung: ±2 °C Maximale Warmwasser-Einlasstemperatur: 85 °C Minimale Temperaturdifferenzanforderung für Ausfallsicherheit: 10 °C Maximale Einlasstemperatur: 85 °C Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Temperatureinstellung: 30–65 °C Körper: DRZ – verchromt Patrone und Blende: Messing Federn: Edelstahl Dichtungen: EPDM
Weitere Informationen:
Anschluss:
22 mm Quetschanschluss
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Verbindungsgröße:
22mm
Solltemperatur max.:
+50°C
Solltemperatur min.:
+30°C
Gewinde Fitting Typ:
Druckfeder
Temperatur-Einstellbereich:
+30 →+50 °C
Weitere Suchbegriffe: 7770365, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Thermostatische Mischventile, Altecnic, CARSMX5222, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Thermostatic Mixing Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.