Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
Recom RAC04-C/277 Schaltnetzteil, 5V dc / 800mA 4W 80 → 305V ac Gekapselt, PCB-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7773409
Hersteller:
RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
RAC04-05SC/277
EAN/GTIN:
5059039718382
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 800mA
Nennleistung = 4W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 305V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 36.7mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 17.1mm
Wirkungsgrad = 75%
Temperatur min. = -25°C
EN-60950-1, UL-60950-1. AC/DC-Schaltnetzteil Recom 4 W, Leiterplattenmontage, vergossen – Serie RAC04/277. Das vergossene Netzteil RAC04/277 ist Teil der Serie Recom Powerline. Dieser geregelte AC/DC-Wandler für 4 W bietet einen Universalausgang und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 79 %. Das RAC04/277 hat eine maximale Leistung ohne Last von ˂50 mW und eine maximale Eingangsleistung von ˂0,5 W bei 0,3 W Ausgangsleistung. Der geregelte Wandler Recom RAC04/277 kommt mit drei Jahren Garantie. Universaleingang: 90–305 V ac Hoher Wirkungsgrad bis 79 % Isolierter Ausgang: 3,75 kV ac / 1 Minute Kurzschlussschutz Erfüllt EN 55022 Klasse B Feste Ausgangsspannung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
800mA
Nennleistung:
4W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 305V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
36.7mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
17.1mm
Wirkungsgrad:
75%
Temperatur min.:
-25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
platinen schaltnetzteil 5v
,
platinen netzteil
,
7773409
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Schaltnetzteile
,
Recom
,
RAC0405SC277
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen