Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
Recom RAC10-C/277 Schaltnetzteil, 12V dc / 840mA 10W 80 → 305V ac Gekapselt, PCB-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7773437
Hersteller:
RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
RAC10-12SC/277
EAN/GTIN:
5059039718306
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 840mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 305V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.4mm
Breite = 27.4mm
Tiefe = 23.5mm
Serie = RAC10-C/277
Temperatur min. = -20°C
EN60950-1, UL60950-1. AC/DC-Schaltnetzteil Recom 10 W, Leiterplattenmontage, vergossen – Serie RAC10-C/277. Das Recom RAC10-C/277 ist eine Serie von vergossenen Netzteilen mit 10 W. Dieser geregelte AC/DC-Wandler bietet optional einen Einfach- oder Zweifachausgang sowie einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 80 %. Dieser AC/DC-Wandler hat eine niedrige Standby-Leistungsaufnahme. Das Recom RAC10-C/277 ist ein sehr kompaktes, flaches AC/DC-Schaltnetzteil und kommt mit drei Jahren Garantie. Optional Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad bis zu 80 % Sehr kompakt und flach Isolierter Ausgang: 3,75 kV ac / 1 Minute Dauerkurzschlussschutz Erfüllt EN 55022 Klasse B Niedrige Standby-Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
840mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 305V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.4mm
Breite:
27.4mm
Tiefe:
23.5mm
Serie:
RAC10-C/277
Temperatur min.:
-20°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
platinen schaltnetzteil 12v
,
platinen netzteil
,
7773437
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Schaltnetzteile
,
Recom
,
RAC1012SC277
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen