Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex microSIM Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 6-polig / 2-reihig, Raster 1.0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex microSIM Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 6-polig / 2-reihig, Raster 1.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7777451
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503960-0694
EAN/GTIN:
     5059039263943
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = microSIM
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.0mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = SMT
Gehäusematerial = LCP
Länge = 15.5mm
Breite = 1.42mm
Tiefe = 16.75mm
Abmessungen = 15.5 x 1.42 x 16.75mm

Molex Micro-SIM-Kartensockel. Diese Serie von Molex Micro-SIM-Kartensockeln enthält verschiedene Funktionen für drahtlose mobile Geräte: ; 771-9133 771-9133 78727-0001 Micro-SIM-Kartensockel, Höhe: 1,40 mm, Push-Pull, 6-Stromkreise mit Erkennungsschalter ; 777-7451 777-7451 503960-0694 Micro-SIM-Kartensockel, Höhe: 1,42 mm, Push-Push, 6-Stromkreise mit Erkennungsschalter
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSIM
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.0mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
SMT
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
15.5mm
Breite:
1.42mm
Tiefe:
16.75mm
Abmessungen:
15.5 x 1.42 x 16.75mm
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 7777451, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 5039600694, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.