| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7781129 Herst.-Nr.: LS9V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = PP3 Chemie = Lithium Thionylchlorid Nennspannung = 10.8V Anschlusstyp = Standard Kapazität = 1.2Ah
Primär-Lithiumbatterie Saft LS 9 V. Lithum-TCL-Akkupack mit Rastklemmen für Rauchmelder, Alarm- und Sicherheitsgeräte sowie Geräte, die niedrige Basisströme mit überlagerten Impulsen benötigen. Alle Zellen sind hermetisch in Edelstahlbechern versiegelt (geringe magnetische Signatur und überlegener Widerstand gegen atmosphärische Korrosion) Informationen zu Serien- oder Parallelanschlüssen von mehr als einer Zelle finden Sie im Datenblatt. – Nicht direkt an die Zelle löten. – Verwenden Sie stattdessen Lötanschlussversionen. Betriebstemperatur: –60 °C bis +85 °C. Pack bestehend aus drei 1/2 AA-Zellen (mit UL-Zulassung), die in Reihe verbunden sind. Komponentenzellen mit Edelstahlgehäuse und hermetischer Glas-Metall-Abdichtung Kunststoffhülse für Batteriegehäuse Miniatur-Rastklemmen Nicht entflammbares Elektrolyt Keine Transporteinschränkungen. Speicher-Notversorgung Alarm- und Sicherheitsgeräte Rauchmelder Alarmausrüstung Industrielle Elektronik Medizintechnische Geräte. Typische Anwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | PP3 | Chemie: | Lithium Thionylchlorid | Nennspannung: | 10.8V | Anschlusstyp: | Standard | Kapazität: | 1.2Ah |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, 9v-block batterie lithium 1200 mah, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, 7781129, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Saft, LS9V, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |