Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft, Li-Thionylchlorid, C Batterie, 3.6V, 7.7Ah mit Drahtanschlussanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7781163
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS26500CNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Größe = C
Nennspannung = 3.6V
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Kapazität = 7.7Ah

Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Lithium-Thionylchlorid-Zellen mit Kern. Alle Zellen sind luftdicht in Edelstahlbechern verschlossen (niedrige magnetische Signatur und gegenüber atmosphärischer Korrosion extrem beständig) Angaben zum Anschluss mehrerer Zellen in Reihe oder parallel finden Sie im Datenblatt - die Zelle nicht direkt löten - dafür Modelle mit Lötfahnen verwenden. Betriebstemperatur -60 ゚C → +85 ゚C Diese Zelle ist mit einer Sicherheitsbelüftung ausgestattet. Warum diese Batterien?. Axialpaket. Lithium-Batterien der Serie LS von Saft haben eine Nennspannung von 3,6 V, die wesentlich höher ist als bei häufig verwendeten Batterien. Sie sind für Geräte oder Instrumente mit dieser Nennspannung geeignet, andernfalls kommt es zu Beschädigungen. Lithiumbatterien der Serie LS von Saft sind nicht wiederaufladbar und sollten nicht wieder aufgeladen werden. Was sind die Vorteile von Lithiumbatterien?. Nennspannung von 3,6 V, größer als herkömmliche Zellen Großer Temperaturbereich: -60 ° bis +85 °C Hohe Energiedichte, die höchste aller Primärbatterien. Eigenschaften und Vorteile Betriebsspannung: 3,6 V Spule Geringe Selbstentladung für längere Lebensdauer Betriebstemperatur: -60 °C bis +85 °C Nicht entzündlich Korrosionsbeständigkeit Geringe magnetische Signatur Größenoptionen: 1/2 AA, 2/3 AA, C und D Typische Anwendungen: Lithium-Batterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme Häufig gestellte Fragen Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses
Weitere Informationen:
Größe:
C
Nennspannung:
3.6V
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Kapazität:
7.7Ah
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie c lithium-thionyl-chlorid 7.7 ah, baby batterie, saft baby batterie, 7781163, Batterien und Ladegeräte, Batterien, C Batterien, Saft, LS26500CNA, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, C Batteries
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,76*
€ 16,10*
6 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 16,51*
1
€ 4,50*
ab € 20,82*
€ 29,13*
2
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 29,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.