| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7781166 Herst.-Nr.: LS14500FLC EAN/GTIN: 5060641283090 |
| |
|
| | |
| Chemie = Lithium Thionylchlorid Nennspannung = 3.6V Anschlusstyp = Kabel und JST-HXP-2-Steckverbinder Größe = AA
Nicht wiederaufladbare Lithium-AA-Batterien von SAFT – LS14500. Lithium-AA-Batterien von Saft, entwickelt für den Einsatz in industriellen und kommerziellen Anwendungen. Die AA-Batterien sind keine typischen AA-Batterien, sie haben eine Nennspannung von 3,6 V für den Einsatz in Anwendungen, in denen ein Gerät für einen längeren Zeitraum verwendet wird, wie Versorgungszähler, Sicherheits- und Alarmsysteme. In den Batterien der Serie LS14500 wird Lithium-Thionylchlorid verwendet, daher haben sie eine hohe Energiedichte, geringe Entladerate und sind für lange Lagerzeiten geeignet. Sie sind vollständig konform mit IEC60086-4 und IEC60079-11 Sicherheitsstandards. Warum diese Batterien? Lithium-AA-Batterien der Serie LS14500 von Saft haben einen Nennspannung von 3,6 V, die wesentlich höher ist als bei häufig verwendeten AA-Batterien. Sie sind für Geräte oder Instrumente mit dieser Nennspannung geeignet, andernfalls kommt es zu Beschädigungen. Lithiumbatterien der Serie LS14500 von Saft sind nicht wiederaufladbar und sollten nicht wieder aufgeladen werden. Was sind die Vorteile von Lithiumbatterien?. Nennspannung von 3,6 V, größer als herkömmliche Zellen Großer Temperaturbereich: -60 ° bis +85 °C Hohe Energiedichte, die höchste aller Primärbatterien. Eigenschaften und Vorteile. Betriebsspannung: 3,6 V Spule Geringe Selbstentladung für längere Lebensdauer Betriebstemperatur: -60 °C bis +85 °C Nicht entzündlich Korrosionsbeständigkeit Geringe magnetische Signatur. Serie LS14500. AA-Batterien der Serie LS14500 sind mit verschiedenen Klemmentypen erhältlich; Standardausführung Leiterplattenstift Tags Leitung oder Fliegerkabel (JST, XHP-Buchsengehäuse, 2,5 mm Rastermaß, 2-polig, 1-reihig). Typische Anwendungen: Lithium-AA-Batterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme Häufig gestellte Fragen Sind Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen Weitere Informationen: | | Chemie: | Lithium Thionylchlorid | Nennspannung: | 3.6V | Anschlusstyp: | Kabel und JST-HXP-2-Steckverbinder | Größe: | AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6v 2600mah, aa batterie, aa batterie lithium, 7781166, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Saft, LS14500FLC, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries |
| | |
| |