Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Optionskarten
>
Artikel
Parker Wechselrichtermodul RS485-Optionskarte, für 30 V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7781933
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
7003-RS-00
EAN/GTIN:
5059041181280
Suchbegriffe:
Optionskarten
Zubehörtyp = RS485-Optionskarte
Zur Verwendung mit = 30 V ac
AC30V – Kommunikationsschnittstellen. Der Antrieb AC30V wurde dazu entwickelt, den Benutzern eine außergewöhnliche gute Steuerung für Pumpe, Lüfter und Universalanwendungen bereitzustellen. Die flexible und sehr modulare Bauweise ermöglicht das einfache Hinzufügen einer Vielzahl von Kommunikations- und E/A-Modulen je nach Bedarf. Der AC30V wurde bewusst unkompliziert konzipiert, dies beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität. Zubehör für Antriebe AC30 Kommunikationsschnittstellen Eingang/Ausgang-Karten Integrierte Steckplätze für alle Module im Antrieb. Die Schnittstellenversionen sind: Profibus-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1923 778-1923 Profinet-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1936 778-1936 Ethernet IP-Optionskarte - Best.-Nr: ; 778-1939 778-1939 RS485-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1933 778-1933 Ethernet-TCP/IP-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1942 778-1942 CanBus-Optionskarte - Best.-Nr: ; 778-1945 778-1945 ControlNet-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1949 778-1949 EtherCAT-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1958 778-1958 Universal-Optionskarte - Best.-Nr: ; 778-1951 778-1951 Thermistor-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1955 778-1955 RTC ; Thermistor-Optionskarte - Best.-Nr.: ; 778-1964 778-1964 Kepyad-Fernmontagesatz - Best.-Nr.: ; 778-1967 778-1967
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
RS485-Optionskarte
Zur Verwendung mit:
30 V ac
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Frequenzumrichter-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
7781933
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Frequenzumrichter-Zubehör
,
Parker
,
7003RS00
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Inverter Accessories
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,21*
€ 628,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 543,83*
€ 635,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,67*
€ 756,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,58*
€ 705,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,91*
€ 666,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,83*
€ 647,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker AC30 3-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW 400 V ac / 2,5 A, 3,5 A 0 → 1500Hz für Wechselstrommotoren
Parker
31V-4D0004-BE-2S-0000
ab € 1.262,88*
Zubehör
Parker AC30 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW 400 V ac / 7,5 A, 10 A 0 → 1500Hz für Wechselstrommotoren
Parker
31V-4D0010-BE-2S-0000
ab € 1.265,98*
Zubehör
Parker AC30 3-Phasen Frequenzumrichter 7,5 kW 400 V ac / 12 A, 16 A 0 → 1500Hz für Wechselstrommotoren
Parker
31V-4E0016-BE-2S-0000
ab € 1.655,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen