Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite Solitaire Taschenlampe Schlüsselanhänger LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 37 lm / 55 m, 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maglite Solitaire Taschenlampe Schlüsselanhänger LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 37 lm / 55 m, 81 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7785199
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SJ3A012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Schlüsselanhängerlampe
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 37 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 55 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 81 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 24g

Solitaire®-LED-Taschenlampe im Präsentationskasten. Die Mag-Lite Solitaire®-LED-Taschenlampe ist eine Taschenlampe in Schlüsselanhängergröße mit starker Leuchtkraft. Diese Taschenlampe in Schlüsselanhängergröße bietet den klassischen Look der Original-Solitaire®-Taschenlampe, obwohl sie mit neuer LED-Leuchttechnologie ausgestattet ist, und es ist kaum zu glauben, dass so eine kleine Taschenlampe mit nur einer AAA-Batterie ein so helles LED-Licht abgibt. Die Solitaire®-LED-Taschenlampe funktioniert auf die gleiche einfache Weise wie das Originalmodell; Ein- und Ausschalten sowie die Einstellung von Fokus bis Flutlicht erfolgen einfach durch Drehen des Kopfes. In einem Präsentationskasten und in den folgenden Farben erhältlich: 778-5199 – Schwarz 899-8390 – Rot 899-8400 – Grau 899-8403 – Blau. 37 Lumen 1 Alkali-AAA-Batterie im Lieferumfang enthalten Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität Innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit Einschließlich Trageschlaufe und Schlüsselringbefestigung
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Schlüsselanhängerlampe
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
37 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
55 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
81 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
24g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, 7785199, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Maglite, SJ3A012, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches, Mag-Lite
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 20,42834*
€ 25,33834*
12
Frei Haus
ab € 20,63167*
€ 25,58167*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,86*
€ 29,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,6525*
Zubehör
Energizer
635225
ab € 2,035*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.