Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XS2F konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron XS2F konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Omron XS2F konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-7788744
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS2F-M12PVC4A2M-EU
EAN/GTIN:
     5059039387465
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = XS2F
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebsspannung = 125 V dc
Schutzart = IP67, IP69K
Betriebstemperatur max. = +80°C

Sensorsteckverbinder M8 und M12. Die M8- und M12-Sensorsteckverbinder der Serien XS und Y92E sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die hohe Leistung und Eigenschaften dieser Sensorsteckverbinder machen sie ideal für Standard- und anspruchsvolle Anwendungen. Messingbuchsenleisten M8 und M12 mit PVC-Kabel Geeignet für feststehende und gelegentlich bewegente Einbauten
Weitere Informationen:
Serie:
XS2F
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebsspannung:
125 V dc
Schutzart:
IP67, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7788744, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Omron, XS2FM12PVC4A2MEU, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.