Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7788748
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS2F-M12PVC4A5M
EAN/GTIN:
     5060641224314
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Aderzahl = 4
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 125 V dc
Schutzart = IP67
AWG = 23 AWG

Sensorsteckverbinder M8 und M12. Die M8- und M12-Sensorsteckverbinder der Serien XS und Y92E sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die hohe Leistung und Eigenschaften dieser Sensorsteckverbinder machen sie ideal für Standard- und anspruchsvolle Anwendungen. Messingbuchsenleisten M8 und M12 mit PVC-Kabel Geeignet für feststehende und gelegentlich bewegente Einbauten
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
125 V dc
Schutzart:
IP67
AWG:
23 AWG
Weitere Suchbegriffe: 7788748, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Omron, XS2FM12PVC4A5M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.