| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7790696 Herst.-Nr.: CUL 100/0,15 EAN/GTIN: 4016138670400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leiterquerschnitt = 0,17 mm2 AWG = 35 AWG Aderlitzen = 1/0,15 mm Isoliermaterial = PUR Außendurchmesser = 0.15mm Länge = 509m Finish = Emailliert Betriebstemperatur max. = +155°C Abschirmtyp = Ungeschirmt Serie = CUL100 Kabeltyp = Einadrig
Kupferlackdraht von Block. Eine Serie mit Kupferlackdraht von Block, geliefert auf Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie guten Wärmewiderstand gewährleistet. Die Lackbeschichtung verhindert ebenfalls Kurzschlüsse. Kupferlackdraht oder Kupfermagnetdraht ist besonders nützlich für die Herstellung von straffen Spulen. Isolierte Kupferleitung von Block ist in verschiedenen Durchmessern, AWG-Größen (amerikanische Leitergröße) und Nennströmen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Isoliereigenschaften • Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf • Langzeit-Wärmewiderstand • Lötbar. Anwendungen. Lackierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die üblichsten sind. • Fertigung von Motorwicklungen • Transformatorwicklungen • Induktivitäten für Elektronik • Relaisspulen • Lautsprecherspulen • Potenziometer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt: | 0,17 mm2 | AWG: | 35 AWG | Aderlitzen: | 1/0,15 mm | Isoliermaterial: | PUR | Außendurchmesser: | 0.15mm | Länge: | 509m | Finish: | Emailliert | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Abschirmtyp: | Ungeschirmt | Serie: | CUL100 | Kabeltyp: | Einadrig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, 7790696, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Block, CUL1000,15, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |