Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Spannungsschutz 220V ac / 16A Frontplattenmontage 60Hz +40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Spannungsschutz 220V ac / 16A Frontplattenmontage 60Hz +40°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7790757
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ES 00
EAN/GTIN:
     5060641265423
Suchbegriffe:
7790757
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Netzspannungsstabilisatoren
Eingangsspannung = 220V ac
Ausgangsstrom = 16A
Montagetyp = Frontplattenmontage
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

Blocktafel, Transformator-Einschaltstrombegrenzer für DIN-Schienenmontage. Der Einschaltstrombegrenzer hat einen typischen Eigenwiderstand von 3,75 Ω, der in Reihe mit der Last geschaltet ist. Nach 3 Perioden (bei 50 Hz) überbrückt das integrierte Leistungsrelais den 3,75-Ω-Widerstand, um die volle Leistung freizugeben. Nennspannung von 220 bis 400 V ac bis 16 A Last bei maximal +40 °C Umgebungstemperaturanstieg Anschluss über Schraubklemmen, Sicherheitsklasse II
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
220V ac
Ausgangsstrom:
16A
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.