Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Messstreifen
>
Temperaturmessstreifen
>
Artikel
RS PRO Temperaturmessstreifen 40°C / 71°C 9 Messbereiche 10 Stk. Vertikal, L. 51mm, B. 18mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7799779
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7799779
EAN/GTIN:
5056112146216
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 40°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 71°C
Anzahl der Temperaturebenen = 9
Aufkleber pro Artikel = 10
Ausrichtung = Vertikal
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 51mm
Aufkleber-Breite = 18mm
Nicht umkehrbare Temperatur-Teststreifen von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von nicht umkehrbaren Temperatur-Teststreifen. Diese Serie von leicht ablesbaren Temperaturetiketten ist selbstklebend und bietet die aktuelle Temperatur mit einer Genauigkeit von +/- 1 °C. Diese Temperatur-Teststreifen zeichnen dauerhaft die höchste abgeklammerte Temperatur auf, die durch das Etikett erreicht wird. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese Temperaturanzeigen können auf die meisten Metalle und Kunststoffe angewendet werden. ;/li> ;li>( ; 7799779 7799779 ) liest Temperaturen zwischen 40 °C und 71 °C. ( ; 7799772 7799772 ) liest Temperaturen zwischen 77 °C und 127 °C. ( ; 7799776 7799776 ) liest Temperaturen zwischen 132 °C und 182 °C. ( ; 7799785 7799785 ) liest Temperaturen zwischen 188 °C und 249 °C. ;/li> ;li>Größe: 51 mm x 18 mm ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Temperaturetiketten haben eine Reihe von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Fertigung ;/li> ;li>Forschung und Entwicklung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
40°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
71°C
Anzahl der Temperaturebenen:
9
Aufkleber pro Artikel:
10
Ausrichtung:
Vertikal
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
51mm
Aufkleber-Breite:
18mm
... >
Automation
>
Sensoren
>
Temperaturempfindliche Aufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturmessstreifen
,
rs pro temperaturmessstreifen 40°c / 71°c
,
messstreifen temperatur
,
rs pro temperatur aufkleber
,
7799779
,
Automation
,
Sensoren
,
Temperaturempfindliche Aufkleber
,
RS PRO
,
10SRSCRNGA01PK
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Temperature Sensitive Labels
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,54*
€ 11,82*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 22,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,754* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS201
ab € 36,96*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS172
ab € 36,97*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 36,73*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen