Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 LFS Durchflussschalter 230 V 15,2 l/min, 19 l/min → 60,6 l/min, 83,3 l/min Typ Betätigungselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 LFS Durchflussschalter 230 V 15,2 l/min, 19 l/min → 60,6 l/min, 83,3 l/min Typ Betätigungselement
Sensata / Cynergy3 LFS Durchflussschalter 230 V 15,2 l/min, 19 l/min → 60,6 l/min, 83,3 l/min Typ Betätigungselement
Sensata / Cynergy3 LFS Durchflussschalter 230 V 15,2 l/min, 19 l/min → 60,6 l/min, 83,3 l/min Typ Betätigungselement
Artikel-Nr.:
     108EL-7800125
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     LFS-04
EAN/GTIN:
     5059040030398
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Strömungswächter
Gerätetyp = Betätigungselement
Durchflussrate min. = 15,2 l/min, 19 l/min
Durchflussrate max. = 60,6 l/min, 83,3 l/min
Versorgungsspannung = 230 V
Rohrdurchmesserbereich = 1 → 3 Zoll
Verbindungstyp = 3/4 BSP
Druck max. = 20bar
Material = Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur min. = -30°C
Serie = LFS°C
Nennstrom = 1 A

Cynergy3Der Schaufelflussschalter der Cynergy3 Serie LFS hat eine Durchflussmenge von 15,2 l/min bis 60,6 l/min und 19 l/min und 83,3 l/min Dieser Schalter wird vertikal über eine Buchse oder einen Aufwärts-Prozessanschluss montiert. Der Benutzer kann elektrische Verbindungen innerhalb des Gehäuses herstellen, das über einen verschraubbaren LID und eine Kabelverschraubung verfügt. Sie können aus einer Reihe von Schaufelgrößen wählen, die mit jedem Schalter mit Hilfe einer Tabelle geliefert werden.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1 Zoll bis 3 Zoll Anschlussart: 3/4 BSP Edelstahl-Paddel SS 304 Anschluss: DIN 43650 Betriebsdruck: Max. 20 bar Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis 150 °C. Durchflusssensor-Ausgangstyp 1-poliger UmschalterZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Betätigungselement
Durchflussrate min.:
15,2 l/min, 19 l/min
Durchflussrate max.:
60,6 l/min, 83,3 l/min
Versorgungsspannung:
230 V
Rohrdurchmesserbereich:
1 → 3 Zoll
Verbindungstyp:
3/4 BSP
Druck max.:
20bar
Material:
Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Serie:
LFS°C
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement ip65, betätigungselement, 7800125, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sensata / Cynergy3, LFS04, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 300,98*
€ 369,93*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,14*
€ 378,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.