Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Durchsteckmontage, 1V ac→30V ac, Extern, ø 41.8mm, 41.8 x 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Durchsteckmontage, 1V ac→30V ac, Extern, ø 41.8mm, 41.8 x 16mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Durchsteckmontage, 1V ac→30V ac, Extern, ø 41.8mm, 41.8 x 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7800715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7800715
EAN/GTIN:
     5056112146308
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 1V ac
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 41.8mm
Länge = 60mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 41.8 x 16mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz max. = 3.3kHz
Kapazität = 35nF

Dauerton-Signalgeber mit Anschlusslitzen, Flanschmontage. RS Pro 10 mA/20 V dc Piezo-Summer mit ABS-Gehäuse mit angeflanschten 28-AWG-Drahtanschlüssen, 96 dB Schallpegel, 2,8 kHz Resonanzfrequenz, Leiterplattenmontage und Dauerton. Funktionen. Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb Hohe Ausgangspegel Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Warnsummer für Flanschmontage Verbindung mit Anschlusslitzen. Anwendungen. Audio-Erfassung und -Instrumentierung
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
1V ac
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
41.8mm
Länge:
60mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
41.8 x 16mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz max.:
3.3kHz
Kapazität:
35nF
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 90db, piezo buzzer, rs pro piezo buzzer, 7800715, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABT438RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.