Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensatormikrofon, D.=4mm, Ungerichtet, -44dB, 2V, 2.2kΩ, SNR 60dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kondensatormikrofon, D.=4mm, Ungerichtet, -44dB, 2V, 2.2kΩ, SNR 60dB
RS PRO Kondensatormikrofon, D.=4mm, Ungerichtet, -44dB, 2V, 2.2kΩ, SNR 60dB
Artikel-Nr.:
     108EL-7800725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7800725
EAN/GTIN:
     5056112146339
Suchbegriffe:
7800725
Passive Bauelemente
Summer, Signalgeber & Mikrofone
Kondensatormikrofon Komponenten
Empfindlichkeit = -44dB
Richtwirkung = Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung = 2V
Montageart = Durchsteckmontage
Ausgangsimpedanz = 2.2kΩ
Signal/Rausch Verhältnis = 60dB
Versorgungsstrom max. = 0.5mA
Abmessungen = 4 x 1.5mm
Durchmesser = 4mm
Höhe = 1.5mm
Frequenz max. = 16kHz
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz min. = 50Hz
Betriebstemperatur min. = -20°C

Electret Mikrofoneinsätze. Serie von Electret Miniatureinsätzen für Kondensatormikrofone, SMD- und Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit:
-44dB
Richtwirkung:
Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung:
2V
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausgangsimpedanz:
2.2kΩ
Signal/Rausch Verhältnis:
60dB
Versorgungsstrom max.:
0.5mA
Abmessungen:
4 x 1.5mm
Durchmesser:
4mm
Höhe:
1.5mm
Frequenz max.:
16kHz
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz min.:
50Hz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.