Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Kondensatormikrofon Komponenten
>
Artikel
RS PRO Kondensatormikrofon, D.=6mm, Ungerichtet, -42dB, 2V, 2.2kΩ, SNR 60dB
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7800728
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7800728
EAN/GTIN:
5056112146346
Suchbegriffe:
7800728
Passive Bauelemente
Summer, Signalgeber & Mikrofone
Kondensatormikrofon Komponenten
Empfindlichkeit = -42dB
Richtwirkung = Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung = 2V
Montageart = Durchsteckmontage
Ausgangsimpedanz = 2.2kΩ
Signal/Rausch Verhältnis = 60dB
Versorgungsstrom max. = 0.5mA
Abmessungen = 6 x 2.7mm
Durchmesser = 6mm
Höhe = 2.7mm
Frequenz max. = 16kHz
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz min. = 50Hz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Electret Mikrofoneinsätze. Serie von Electret Miniatureinsätzen für Kondensatormikrofone, SMD- und Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit:
-42dB
Richtwirkung:
Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung:
2V
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausgangsimpedanz:
2.2kΩ
Signal/Rausch Verhältnis:
60dB
Versorgungsstrom max.:
0.5mA
Abmessungen:
6 x 2.7mm
Durchmesser:
6mm
Höhe:
2.7mm
Frequenz max.:
16kHz
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz min.:
50Hz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Kondensatormikrofon Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
ABM713RC
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Compon...
,
Condenser Microphone Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen