Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 85dB, Durchsteckmontage, 9V ac→15V ac, Extern, ø 16mm, 16 x 11.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 85dB, Durchsteckmontage, 9V ac→15V ac, Extern, ø 16mm, 16 x 11.5mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 85dB, Durchsteckmontage, 9V ac→15V ac, Extern, ø 16mm, 16 x 11.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7800743
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7800743
EAN/GTIN:
     5056112146391
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 9V ac
Versorgungsspannung max. = 15V ac
Schallpegel = 85dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 16mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 16 x 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2.548kHz
Versorgungsstrom = 40mA

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
9V ac
Versorgungsspannung max.:
15V ac
Schallpegel:
85dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
16mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
16 x 11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2.548kHz
Versorgungsstrom:
40mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo summer, 7800743, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABT453RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.