Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-7800797
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     218.EX1636
EAN/GTIN:
     5056112146544
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP66
Farbe = Rot
Betriebstemperatur min. = -25°C

Typische passende Steckdosen siehe typischerweise: ; 780-0747 780-0747 , ; 780-0762 780-0762 , ; 780-0778 780-0778. Industrie-Stromversorgungsstecker für Kabelmontage, ATEX. Eine umfassende Serie von Industriesteckern für Kabelmontage gemäß ATEX-Richtlinie für 16 A, 32 A und 63 A; diese robusten und langlebigen Industriestecker sind sehr schnell zu verdrahten und zu montieren und bestehen aus halogenfreiem Polymer mit vernickelten Schraubklemmkontakten. Diese Steckverbinder gemäß ATEX-Richtlinie erfüllen die Schutzart IP66 mit besonders sicheren Kabelverschraubungen, und sie sind geeignet für den Einsatz in sehr rauen Umgebungen mit hoher Explosionsgefahr, sofern sie zusammen mit den ATEX-Steckdosen mit Schalter und Verriegelung dieser Serie verwendet werden. Schutzart IP66 Umgebungstemperatur: –25 bis +60 °C Glühdrahttest: 850/960 °C Selbstverlöschend gemäß UL94 5VA Isolationsspannung: 500/690 V
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP66
Farbe:
Rot
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7800797, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 218EX1636, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
402.1686
ab € 250,16*
Zubehör
Scame
579.5111
ab € 148,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.