Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Beleuchtete Lupe, 7X-fach , 28Dioptrie, beleuchtet, Ø 35mm, AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eschenbach Beleuchtete Lupe, 7X-fach , 28Dioptrie, beleuchtet, Ø 35mm, AA
Eschenbach Beleuchtete Lupe, 7X-fach , 28Dioptrie, beleuchtet, Ø 35mm, AA
Artikel-Nr.:
     108EL-7802834
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     15117
EAN/GTIN:
     4048347280231
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Vergrößerungsleistung = 7X
Brechkraft = 28dpt
Linsendurchmesser = 35mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AA

Beleuchtete Eschenbach-Mobilux-Taschenlupen. Die bewährten beleuchteten Handlupen bieten jetzt ein neues Design und verbesserte Funktionen. Hergestellt in Nürnberg, Deutschland, sind die beleuchteten mobilux-LED-Lupen ideal zum Lesen von Kleingedrucktem sowohl im Büro als auch unterwegs, wenn Sie beispielsweise nach Telefonnummern suchen oder Tabellen betrachten. Sie verfügen über einen großen, leicht zu verwendenden Lichtschalter, der durch die Verwendung des im Lieferumfang enthalten Filters eine Auswahl von 2 verschiedenen Lichtfarben bietet. Die im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterien lassen sich leicht austauschen, und die Lupe verfügt über eine praktische Öse am Ende des Griffs für die um den Hals zu tragende Kordel. Eine Tasche schützt die asphärische Linse. Die Batteriefachabdeckung lässt sich leicht öffnen und Kontaktfedern zeigen die Batterieposition deutlich an Verbesserter Tragekomfort durch eine Öse für die um den Hals zu tragende Kordel Mit dem Filter können Sie die ideale Farbe für das Licht wählen Die von Eschenbach verwendete LED-Leuchte hat eine Lebensdauer von ca. 50000 Stunden Die Batterielebensdauer beträgt bis zu 10 Mal länger im Vergleich mit einem konventionellen Licht Die Spannung wird über einen Aufwärtskonverter gesteuert, der für eine hellere und eine gleichmäßigere Beleuchtung sorgt CERA-TEC-beschichtete Linsen
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
7X
Brechkraft:
28dpt
Linsendurchmesser:
35mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AA
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupe 7fach, 7802834, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Eschenbach, 15117, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,55*
€ 48,72*
3 Tage
21
€ 4,79*
ab € 40,11*
€ 50,32*
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 40,48*
€ 50,52*
€ 14,90*
ab € 40,61*
€ 51,12*
€ 4,00*
ab € 41,11*
€ 51,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.