| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7805155 Herst.-Nr.: 19410105405 EAN/GTIN: 5059039171149 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Reihe = Han Eco 10B Serie = Han-Eco Anzahl Hebel = 2
Optionale PE-Kontaktmodule erhältlich (Best.-Nr. ; 742-2690 742-2690 und ; 742-2700 742-2700 ). Hauben und Gehäuse Han-Eco. Han-Eco® ist eine neue Serie von Hauben und Gehäusen aus thermoplastischem Werkstoff. Die Serie Han-Eco® ist in den folgenden Größen erhältlich: 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kabelausgänge sind erhältlich mit metrischem Gewinde oder integrierter Kabelverschraubung. Dank der Click-and-Mate-Bauweise für schnelle, einfache Montage könnten die Han-Eco® Hauben und Gehäuse ohne Werkzeug montiert werden. Außerdem sind die Han-Eco® Hauben und Gehäuse mit den Modulen der Serie Han-Modular® kompatibel. Gewichtreduktion kombiniert mit mechanischer Festigkeit Schnelles Montageverfahren ohne Werkzeug Besonders widerstandsfähig gegen umweltbedingte Belastungen, geeignet für den Einsatz in Anwendungen im Freien Han-Eco Dichtungseinsätze zur Reduzierung erhältlich Verriegelungshebel erhältlich IP65 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Reihe: | Han Eco 10B | Serie: | Han-Eco | Anzahl Hebel: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, anbaugehäuse harting, schutzkappen steckverbinder, han-eco 10b, 7805155, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 19410105405, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,96* | € 12,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,03* | € 13,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,43* | € 13,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,38* | € 16,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,20* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|