Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resatec 15-Zahn Kettenrad für 08B-1 Kette, Stahl, Bohrung Ø 11mm, Teilungs-Ø 61.08mm, 7.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7810775
Hersteller:
     Resatec
Herst.-Nr.:
     KS1/2X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 15
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 08B-1
Bohrung Typ = Durchgangsbohrung
Bohrungsdurchmesser max. = 11mm
Teilungs-Durchmesser = 61.08mm
Material = Stahl verzinkt
Kettenradbreite = 7.2mm

Kettenradsatz. Der Kettenradsatz RESATEC wurde zur Verwendung mit dem Universal-Riemenspanner und dem Kettenspanner CRS von RESATEC entwickelt. Der Satz besteht aus verzinktem Stahl mit einem hochwertigen Kugellager.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
15
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
08B-1
Bohrung Typ:
Durchgangsbohrung
Bohrungsdurchmesser max.:
11mm
Teilungs-Durchmesser:
61.08mm
Material:
Stahl verzinkt
Kettenradbreite:
7.2mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, 7810775, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Resatec, KS12X10, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Resatec
TE3
ab € 42,37*
Zubehör
Resatec
TE4
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.