Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TCP300 TCP312A Tastkopf Strom 100MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7810801
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP312A
EAN/GTIN:
     4016138888041
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Prüfsonden Typ = Strom
Bandbreite = 100MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TCP312A
Anzahl der Tastköpfe = 1
Strom = 30A
Serie = TCP300
Sicherheitskategorie = CAT II 150 V, CAT II 300V
Anstiegszeit = 3.5ns

Tektronix Serie TCP. Die Strommessspitzen der Serie TCP300 von Tektronix mit geteiltem Kern verfügen über Transformator- und Hall-Effekt-Technologie. Die TCP300-Modelle TCP303 ( ; 796-2683 796-2683 ), TCP305A ( ; 781-0810 781-0810 ) und TCP312A ( ; 781-0801 781-0801 ) werden mit dem separat erhältlichen Verstärker TCPA300 ( ; 764-4391 764-4391 ) verwendet, um sowohl bei Milliamp-Messungen als auch bei Starkstrom-Messungen eine hohe Leistungsfähigkeit zu bieten. Der TCP0030A ( ; 781-0807 781-0807 ) wird direkt durch Oszilloskope über die TekVPI-Schnittstelle versorgt. Einfache Bedienung und genaue AC/DC-Strommessungen Kann über die TekVPI™-Tastkopf-Schnittstelle mit den meisten Tektronix-Oszilloskopen verbunden werden Bietet automatische Einheitenskalierung und -Ablesung über die Oszilloskopanzeige Geteilter Kern ermöglicht einfachen Anschluss von Stromkreisen Typischerweise weniger als 1 % DC-Verstärkungsfehler Geringe Störung und DC-Abweichung Einfache Entmagnetisierung und Nullstellung Einrichtungs-Bedienelemente und Anzeigen für Sondenstatus/Diagnose an der Sondenhardware sowie über das Menü der Bedienerschnittstellenanzeige
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Strom
Bandbreite:
100MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TCP312A
Anzahl der Tastköpfe:
1
Strom:
30A
Serie:
TCP300
Sicherheitskategorie:
CAT II 150 V, CAT II 300V
Anstiegszeit:
3.5ns
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7810801, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TCP312A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.842,12*
€ 2.958,76*
Frei Haus
ab € 2.952,69*
€ 3.066,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.910,43*
€ 3.118,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.118,24*
€ 3.710,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.103,16*
€ 3.692,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.038,72*
€ 3.616,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.910,43*
€ 3.463,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
TCPA300
ab € 3.451,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.