| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7811680 Herst.-Nr.: RR010010W EAN/GTIN: 5060087956565 |
| |
|
| | |
| Typ = Matte Material = Gummi Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Fest Reihe = COBArib Wide Anzahl pro Packung = 1 Farbe = Schwarz Produktformat = Rolle Länge = 10m
COBArib Wide – Rutschhemmende Gummimatte, gerillt. Rutschhemmende, gerillte COBArib Gummimatten sind mit einer fein gerippten oder grob gerippten Oberfläche erhältlich. Beide Varianten dieser Gummimatten sind gleichsam rutschhemmend und können auch auf Arbeitsflächen und Werkbanken verlegt werden. COBArib bestehen aus verschleißfestem Naturkautschuk, bieten Schutz von kalten und nassen Fußbodenflächen, sind vielseitig verwendbar und leicht zu reinigen. Eigenschaften und Vorteile:. Erhältlich mit fein oder grob gerilltem Profil. Geriffelte Oberfläche. Rutschfest. Matte aus Naturkautschuk. Für Fußböden und Arbeitsflächen. Lose verlegt. Einfach zu reinigen. Für nasse und trockene Umgebungen. Haltbar. Verschleißfest. UV-beständig. Schützt vor kalten Fußbodenflächen. Dicke der Fliese: 3 mm. Gewicht: 30 kg. Anwendungen:. Industrie – um Arbeitsflächen und Werkbanken. Laufwege. Arbeitsflächen von Werkbänken. Beständig gegen:. Wasser. Kalt. UV. Viele milde Säuren. Temperaturbereich:. –20 °C bis +80 °C. Anleitung zum Reinigen:. Abspritzbar. Bürste. Mildes Reinigungsmittel verwenden Weitere Informationen: | | Typ: | Matte | Material: | Gummi | Selbstklebend: | Nein | Oberflächentyp: | Fest | Reihe: | COBArib Wide | Anzahl pro Packung: | 1 | Farbe: | Schwarz | Produktformat: | Rolle | Länge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte naturkautschuk, 7811680, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, RR010010W, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats |
| | |
| |